SE-G01-C6-R-E1-40 油圧ソレノイドバルブ 低電力形ソレノイドバルブ SEシリーズ NACHI(不二越) 83021535

SE-G01-C6-R-E1-40 油圧ソレノイドバルブ 低電力形ソレノイドバルブ SEシリーズ NACHI(不二越) 83021535
SE-G01-C6-R-E1-40 油圧ソレノイドバルブ 低電力形ソレノイドバルブ SEシリーズ NACHI(不二越) 83021535
SE-G01-C6-R-E1-40 油圧ソレノイドバルブ 低電力形ソレノイドバルブ SEシリーズ NACHI(不二越) 83021535
SE-G01-C6-R-E1-40 油圧ソレノイドバルブ 低電力形ソレノイドバルブ SEシリーズ NACHI(不二越) 83021535

油圧ソレノイドバルブ 低電力形ソレノイドバルブ SEシリーズ

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可42日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
83021535
品番
SE-G01-C6-R-E1-40
参考基準価格(税別)¥109,000販売価格(税込)¥77,935
販売価格(税別)
¥70,850

・ソレノイドの消費電力が極めて少ないバルブです。
・低電流のため、プログラマブルコントローラの出力回路で直接駆動できるだけでなく、制御回路が小形・簡素化できます。
・低電力のためコイルからの発熱が少なく、機械への熱影響が小さくなります。また、交流ソレノイドでも焼損がありません。

用途
タイプ 低電力形ソレノイドバルブ 配線方式 M12-4ピンコネクタ(オプション)
呼び径
1
電源
AC100V(整流器内蔵形)
最大流量(L/min)
40
最高使用圧力(MPa)
16
記号
【作動】C6
背圧(MPa)
~16
注意
※写真は代表画像です。受注生産の為納期が変動する可能性があります

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする