曜日別特売
NSP-20-15V1A3-15 油圧ユニット コンパクト形可変ポンプユニット NSPシリーズ NACHI(不二越) 83029856

NSP-20-15V1A3-15 油圧ユニット コンパクト形可変ポンプユニット NSPシリーズ NACHI(不二越) 83029856
NSP-20-15V1A3-15 油圧ユニット コンパクト形可変ポンプユニット NSPシリーズ NACHI(不二越) 83029856
NSP-20-15V1A3-15 油圧ユニット コンパクト形可変ポンプユニット NSPシリーズ NACHI(不二越) 83029856

油圧ユニット コンパクト形可変ポンプユニット NSPシリーズNSP-20-15V1A3-15

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可車上渡し3日以内出荷とは
タンク容量(L)20
最高圧力(MPa)【フルカットオフ】8
圧力調整範囲(MPa)3.5~6.0
電動機出力(kW)1.5
内容量1個注文コード83029856品番NSP-20-15V1A3-15
参考基準価格(税別)¥436,000販売価格(税込)¥311,740
販売価格(税別)
¥283,400

・従来油圧ユニットの更なる省エネ化により、標準ユニット比 約40%の省エネを達成。
・電動機一体型可変ベーンポンプによるコンパクト化と合理的なレイアウトにより、省スペースで設置が容易。
・シンプルな構造、信頼性の高いポンプ制御で、取扱いメンテナンス性が良好。
・高効率で低発熱。特に保圧時のポンプ、電動機効率が高く、低発熱で母機の高精度化に対応。
・少ないタンク油量で、地球の省資源化に貢献。

タンク容量(L)
20
最高圧力(MPa)
【フルカットオフ】8
圧力調整範囲(MPa)
3.5~6.0
ポンプ容量(cm3/rev)
16
電動機出力(kW)
1.5
その他
【流量調整】16(cm3)
設置寸法(mm)
300×400
注意
※写真は代表画像です。受注生産の為納期が変動する可能性があります

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする