ワンピース

ワンピース - ハネクトーン早川ワンピース - ハネクトーン早川

上質感が引き立つチェック&ブラック。クラシカルな表情が新鮮に感じられチェックと上品な光沢が美しい表面感のあるブラックが互いの魅力を引き立て合うコレクション。ボックスプリーツからのぞくチェックがアクセント。

仕様
手洗い・消臭・ストレッチ・制菌・静電気防止・吸汗速乾
色
ブラック
素材
ポリエステル100%
内容量
1着
全6種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83120908773811号823946102
¥36,050
¥25,980
¥28,578(税込)
6日以内出荷
8312137177389号783845100
¥36,050
¥25,980
¥28,578(税込)
6日以内出荷
83121608773813号864046102
¥36,050
¥25,980
¥28,578(税込)
6日以内出荷
8312253677385号70364498
¥36,050
¥25,980
¥28,578(税込)
6日以内出荷
83122771773815号924147104
¥36,050
¥25,980
¥28,578(税込)
6日以内出荷
8312289577387号743745100
¥36,050
¥25,980
¥28,578(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする