曜日別特売

ワンピース

ワンピース - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ワンピース - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ワンピース - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ワンピース - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ワンピース - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ワンピース - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ワンピース - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))

上品なロールカラーとパイピングデザインが特徴で、インフォメーションや接客業を中心に高く支持されています。深みのある黒にシルバーラメ糸を織り込んだ「サイレントソワール」素材を採用しています。

仕様
名札ポケット付き、ストレッチ、両脇ポケット、ホームクリーニング、オールシーズン
色
ブラック
素材
【身頃部分】サイレントソワール:ポリエステル99%、毛1%、【スカート部分】スマートストレッチ:ポリエステル100%
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03443436661605号7035.52494
¥33,900
¥26,980
¥29,678(税込)
6日以内出荷
03443942661607号7436.52595
¥33,900
¥26,980
¥29,678(税込)
6日以内出荷
034450896616015号9140.52799
¥33,900
¥26,980
¥29,678(税込)
6日以内出荷
034459816616017号9741.52899
オープン
¥31,980
¥35,178(税込)
6日以内出荷
034483526616011号8238.52797
¥33,900
¥26,980
¥29,678(税込)
6日以内出荷
034485986616019号10342.528100
オープン
¥31,980
¥35,178(税込)
6日以内出荷
034495876616013号8639.52798
¥33,900
¥26,980
¥29,678(税込)
6日以内出荷
03453331661609号7837.52696
¥33,900
¥26,980
¥29,678(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする