ワンピース

ワンピース - 神馬本店ワンピース - 神馬本店ワンピース - 神馬本店

シンプルだからこそ美しい。
一枚で美映えるワンピース。

ベージュ×ホワイト
サイズ
11
ウエスト(cm)
78
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
96
機能
ストレッチ素材 / ホームクリーニング / 伸縮&制電裏地 / 名札ホール / 吸汗・速乾 / 抗菌防臭 / 透け防止 / UVカット効果
バスト(cm)
95
素材
ポリエステル100%
性別
女性用
内容量
1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86561119SN50W-6
28,900
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする