曜日別特売
SA-G01-A2X-D1-40 油圧ソレノイドバルブ ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形) NACHI(不二越) 88090025

SA-G01-A2X-D1-40 油圧ソレノイドバルブ ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形) NACHI(不二越) 88090025
SA-G01-A2X-D1-40 油圧ソレノイドバルブ ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形) NACHI(不二越) 88090025
SA-G01-A2X-D1-40 油圧ソレノイドバルブ ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形) NACHI(不二越) 88090025

油圧ソレノイドバルブ ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)SA-G01-A2X-D1-40

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可42日以内出荷とは
最大使用圧力(MPa)35
記号【作動】A2X
内容量1個注文コード88090025品番SA-G01-A2X-D1-40
参考基準価格(税別)¥49,400販売価格(税込)¥35,321
販売価格(税別)
¥32,110

・極めて長寿命です。ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので摩耗が少なく、長寿命です。
・切替音が低く静かです。ウエット形ソレノイドですので、可動鉄心の切替音が非常に低く、作動がじつに静かです。
・コイルはDINコネクタ方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。

用途
タイプ ウエット形ソレノイドバルブ 配線方式 DINコネクタ形
サイズ
01
タイプ
標準形
電源
DC12V
最大流量(L/min)
30
記号
【作動】A2X
最大使用圧力(MPa)
35
配線方式
DINコネクタ形
デザイン
40
注意
※写真は代表画像です。受注生産の為納期が変動する可能性があります

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする