Bamboo ナイフ&まな板セット
抗菌効果があるとされる竹を使ったまな板です。
食材を切る際に食材が滑りにくく、まな板自体がやわらかいため包丁の刃も長持ちします。
まな板の中にナイフの収納ができ、キャンプやアウトドアシーンでの持ち運びに便利です。
- 用途
- まな板の中にナイフ収納! 安全に持ち運べるまな板セット。
- 形状
- 正方形
- 質量(g)
- (約)640
- サイズ(cm)
- [まな板](約)幅24×奥行24×厚さ1.5●[ナイフ]長さ(約)20.5
- 構成
- まな板、ナイフ
- 主材質
- ステンレス、竹集成材
- 収納時寸法(cm)
- (約)縦12×横24×厚さ3
- 内容量
- 1セット
注意
※本品は自然素材を使用しています。その風合いや色差、ロゴの濃淡、傷や凹みなどは、自然素材特有の個体差であるため、ご理解とご了承をお願いいたします。※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
クッキングツール の新着商品
カテゴリ


































