曜日別特売

IH対応ステンレス雪平鍋(目盛り付)

IH対応ステンレス雪平鍋(目盛り付) - 和平フレイズIH対応ステンレス雪平鍋(目盛り付) - 和平フレイズIH対応ステンレス雪平鍋(目盛り付) - 和平フレイズIH対応ステンレス雪平鍋(目盛り付) - 和平フレイズIH対応ステンレス雪平鍋(目盛り付) - 和平フレイズ

高級感があり、耐久性に優れたあるオールステンレス製。
内側に500ml・1000ml・1500mlの目盛り付き。調理の際にあると便利です。
持ちやすいように緩やかなカーブが付いたワイヤーハンドル。
シンプル構造なので、洗いやすく衛生的。
壁掛けもでき、見せる収納でキッチンをおしゃれに演出できます。
ガス火、IHクッキングヒーターでお使い頂けます。

材質
本体:ステンレス鋼、ハンドル:ステンレス鋼
サイズ
18cm
サイズ(mm)
195×315×98
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02742402MB-3811
¥2,500
¥1,798
¥1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする