曜日別特売
MB-3811 IH対応ステンレス雪平鍋(目盛り付) 和平フレイズ 02742402

MB-3811 IH対応ステンレス雪平鍋(目盛り付) 和平フレイズ 02742402
MB-3811 IH対応ステンレス雪平鍋(目盛り付) 和平フレイズ 02742402
MB-3811 IH対応ステンレス雪平鍋(目盛り付) 和平フレイズ 02742402
MB-3811 IH対応ステンレス雪平鍋(目盛り付) 和平フレイズ 02742402
MB-3811 IH対応ステンレス雪平鍋(目盛り付) 和平フレイズ 02742402

IH対応ステンレス雪平鍋(目盛り付)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02742402
品番
MB-3811
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

高級感があり、耐久性に優れたあるオールステンレス製。
内側に500ml・1000ml・1500mlの目盛り付き。調理の際にあると便利です。
持ちやすいように緩やかなカーブが付いたワイヤーハンドル。
シンプル構造なので、洗いやすく衛生的。
壁掛けもでき、見せる収納でキッチンをおしゃれに演出できます。
ガス火、IHクッキングヒーターでお使い頂けます。

材質
本体:ステンレス鋼、ハンドル:ステンレス鋼
サイズ
18cm
サイズ(mm)
195×315×98

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする