曜日別特売
TR-46R-W 業務用コンプレッサー式冷蔵庫 46L ヒダリヒンジ/ミギヒンジ ホワイト ツインバード 02935358

業務用コンプレッサー式冷蔵庫 46L ヒダリヒンジ/ミギヒンジ ホワイト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
02935358
品番
TR-46R-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

・庫内広々46Lサイズ
・コンパクトサイズ (W470*D447*H496mm)
・ドアポケットは、ワイヤーを採用。2段式で収納しやすい。
・コンプレッサーのサイズが小さいため、庫内に広さが出て収納力UP

用途
ホテルや旅館などに設置しやすい、業務用として選んでいただけるサイズ感
質量(kg)
15
使用温度範囲(℃)
5~35
容量(L)
(定格)46
温度(℃)
冷蔵庫:1-7 (周囲温度32)
定格消費電力(W)
圧縮機:39/50Hz、37/60Hz
冷却方式
直冷式
電源(AC V)
(定格)100/50-60Hz
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(約)470×447×496
運転音(dB)
約24
保存温度範囲(℃)
-10~50
冷媒
ガス:イソブタン(R600a)
断熱材
シクロペンタン発泡
定格消費電流(A)
圧縮機:0.67/50Hz、0.77/60Hz
注意
※【家電リサイクル法対象外商品です】 この製品は業務用コンプレッサー式冷蔵庫であり、業務用として販売するためのものです。製品を廃棄する際には「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に従い、産業廃棄物として廃棄処理してください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする