ひめじや
ステンレス つば無ロングアイボルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ねじ径・本体寸法
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ねじ径
M6
本体寸法(mm)
150×26×16
注文コード
03169517
品番
55910
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
首下が長く、厚みがある箇所で使用できます。
ボルト頭部がリングになっており、チェーン、ワイヤー、ロープ等を通して使用できます。
用途
ワイヤーロープやチェーンの端末処理、連結、固定に。
ねじ径
M6
使用荷重(kg)
50
本体寸法(mm)
150×26×16
本体質量(g)
36
注意
※表記寸法には多少の誤差がございます。ご了承ください。