ステンレス つば無ロングアイボルト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
ねじ径
M8
本体寸法(mm)
99×32×16
注文コード
03169377
品番
55908
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
¥799

首下が長く、厚みがある箇所で使用できます。
ボルト頭部がリングになっており、チェーン、ワイヤー、ロープ等を通して使用できます。

用途
ワイヤーロープやチェーンの端末処理、連結、固定に。
ねじ径
M8
使用荷重(kg)
80
本体寸法(mm)
99×32×16
本体質量(g)
44
注意
※表記寸法には多少の誤差がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする