※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイキン工業
多目的弁シート形電磁弁
C2SL-G06-03B-10
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び径
3/4
3/8
3/4
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
03496232
品番
C2SL-G06-03B-10
参考基準価格(税別)
¥218,000
販売価格(税込)
¥136,510
販売価格(税別)
¥
124,100
バスケットに入れる
C2形シート形電磁パイロット切換弁です。
長時間、加圧使用しても流体固着現象がありません。
呼び径
3/4
電磁弁電圧(V)
AC200(50/60Hz)・AC100(60Hz)
仕様
●デザイン番号:10●パイロット電磁操作弁オプション:リード線形●複合機能:絞り機能無
オプション
標準調節ねじ
種類
C2形シート形電磁パイロット弁
接続方法
ガスケット取付形
適合流体
石油系作動油
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm
2
])
B→A流れ0.05[0.5]
注意
※励磁、消磁状態ともA→B流れの使用はできません。
※流量調整ねじを左に回すと流量は増加します。A、Bポートの圧力が高くなると、流量調整ねじの操作力が大きくなりますので、10MPa{100kgf/cm2}以下の圧力で調整してください。
※流量調整ねじを完全に締め込んだ状態でも、流量は零にはなりません。
※画像は代表画像を使用しています。