※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品はスプール形式・仕様・記号など47種類から選べます他の種類を見る - 内容量
- 1台
- スプール形式
- [6]モデル表参照
- 仕様
- デザイン番号:[呼び径]06(3/4)【25MPa{250kgf/cm2}シリーズの場合】
- 記号
- 電圧記号:[A]電圧記号表参照、オプション記号(JS):[Z]オプション記号表参照、オプション記号(KSO):[無記号]オプション記号表参照
- 注文コード
- 03493572
- 品番
- JS-G06-6CA-85-Z
参考基準価格(税別)¥184,000販売価格(税込)¥114,180販売価格(税別)
パイロット弁に信頼性の高いKSO-G02を採用していますので、長寿命で、確実な作動が得られます。