曜日別特売

多目的弁低圧リリーフ弁電磁比例

多目的弁低圧リリーフ弁電磁比例 - ダイキン工業多目的弁低圧リリーフ弁電磁比例 - ダイキン工業多目的弁低圧リリーフ弁電磁比例 - ダイキン工業多目的弁低圧リリーフ弁電磁比例 - ダイキン工業

ノーマルオープン形で、外部よりパイロット流量を内蔵の流量調整弁に供給する構造のため、低圧から圧力制御が可能です。

仕様
●デザイン番号:10●ソレノイド記号:DC24Vソレノイド●オプション記号:DINコネクタ取付方向 上側●ドレン記号:外部ドレン形
種類
C2形電磁比例低圧リリーフ弁
呼び径
3/8
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])
※~3.5[※~35]
接続方法
ガスケット取付形
適合流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
内容量
1台
注意
※タンク配管は、他のタンク配管と合流せず、直接タンクへ接続してください。
※安定した圧力制御を行うため、エア抜きねじを緩め、空気抜きを十分に行い、弁内に油を充満させてください。
※外部パイロット圧力が必要です。外部パイロット圧力は、最高調整圧力より1MPa(10kgf/cm2)以上高く設定してください。
※画像は代表画像を使用しています。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03585509C2RLP-G03-03-10-E
¥268,000
¥159,800
¥175,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする