パール金属
ルミール 3層底ガラス蓋付両手鍋 内面セラミック加工
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×215×120
320×215×120
335×235×125
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04128280
品番
HC-1081
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
保温性・熱伝導性に優れた底面3層構造。
内面セラミック加工で、汚れが落ちやすい。
つまみがたためる。
棚などにスマートに収納できます。
オール熱源対応
質量(g)
998
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×215×120
寸法(cm)
20
材質
表面加工/内面:セラミック塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:ステンレス鋼(クロム14%)、はり底:アルミニウム合金・ステンレス鋼(クロム11%) 取っ手:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂