曜日別特売

エナパック ULTIMAシリーズ スチール手動油用ポンプ

エナパック ULTIMAシリーズ スチール手動油用ポンプ - エナパックエナパック ULTIMAシリーズ スチール手動油用ポンプ - エナパックエナパック ULTIMAシリーズ スチール手動油用ポンプ - エナパック

・従来の設計概念から、あらゆる面で大きく革新した新型ハンド油用ポンプです。
・最新のデザインコンセプト、安全性、耐久性、さらに一番重要なハンドル操作力を従来品よりも20%も軽減することに成功。非常に軽いハンドル操作力は、これまでにない軽快な感覚で70MPaまでの昇圧を可能にしました。
・人間工学に基づくパワープッシュグリップは握り易く、長時間の使用での疲労を軽減。
・耐環境性としてハードクロームメッキのプランジャーと防埃ワイパーを採用。
・新しいアーチ形リンク機構の採用で耐久性が向上。
・シンプルな可搬用ハンドルは使い易さと強靭性を追求。
・平らで大きく開口された注油口は使いやすく、目視で適正オイルレベルの確認が可能。
・新しく開発されたバイパス油用バルブの採用により軽快な加圧ポンピングを実現。
・幅広い油用ポンプステーにより安定したポンピング操作が可能。

タイプ
単動用
最高吐出圧(MPa)
高圧:70 低圧:3.4
操作力(N)
ハンドル:約343(70MPa時)
吐出量(cm3/ストローク)
高圧段:2.46 低圧段:16.38
内容量
1個
注意
※画像は代表画像です
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タンク有効油量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04276032P-80約10.72195
¥94,600
¥89,980
¥98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04276330P-801約144095
¥109,200
¥99,980
¥109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする