曜日別特売

エナパック 手動油用ポンプ&シリンダセット(アルミ油用ポンプ+スチールシリンダ)

エナパック 手動油用ポンプ&シリンダセット(アルミ油用ポンプ+スチールシリンダ) - エナパック

・小型で強靭な油圧シリンダと軽量で持ち運びの負担が少ないアルミ手動油圧油用ポンプのセット商品を選択されると作業者の可搬性に大きなメリットを発揮します。

用途
付属品 ・油圧ホース 内径Φ6×1.8m
・油圧ゲージ Φ100×100MPa
・圧力計取付金具
ポンプの種類
手動油用ポンプ(アルミ製):P392AL-APJ
内容量
1個
注意
※画像は代表画像です
10件中 1~10件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
最低高さ(mm)
適合シリンダ
シリンダ能力(kN)
総質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04275822S-50253173油圧シリンダ(スチール製):RC-502シリンダ能力70MPa時:50026.4
¥225,100
¥219,800
¥241,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04275910S-1014357450油圧シリンダ(スチール製):RC-1014シリンダ能力70MPa時:10014.5
¥200,000
¥199,800
¥219,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04276016CS-50260122油圧シリンダ(スチール製):RCS-502シリンダ能力70MPa時:43517.3
¥201,800
¥199,800
¥219,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04276269S-1012305401油圧シリンダ(スチール製):RC-1012シリンダ能力70MPa時:10013.6
¥187,500
¥179,800
¥197,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04276461S-158206323油圧シリンダ(スチール製):RC-158シリンダ能力70MPa時:14213.9
¥197,700
¥189,800
¥208,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04276488S-106155247油圧シリンダ(スチール製):RC-106シリンダ能力70MPa時:10010.9
¥166,800
¥159,800
¥175,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04276567S-1010256349油圧シリンダ(スチール製):RC-1010シリンダ能力70MPa時:10012.7
¥177,000
¥169,800
¥186,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04276908SM-10001586油圧シリンダ(スチール製):RSM-1000シリンダ能力70MPa時:88820.9
¥265,800
¥259,800
¥285,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04276917SM-5001567油圧シリンダ(スチール製):RSM-500シリンダ能力70MPa時:43513.2
¥191,400
¥189,800
¥208,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04277118S-059232323油圧シリンダ(スチール製):RC-59シリンダ能力70MPa時:459.2
¥172,400
¥169,800
¥186,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする