曜日別特売

エナパック 手動油圧油用ポンプ

エナパック 手動油圧油用ポンプ - エナパックエナパック 手動油圧油用ポンプ - エナパック

【P-141/P-142/P-391/P-392】
・アルミ製油用ポンプ部分を更に腐食に強いプラスチックで覆い、油タンク部分は強化プラスチックを採用して、軽量化を最大限追求しました。
【P-392AL/P-392FP】
・油用ポンプ本体は腐食に強いアルミと強化プラスチック製のため軽量で耐久性のある油用ポンプです。
・早送りができる作業効率の良い2段スピード型油用ポンプです。
・P-392FPは足踏み油用ポンプです。
【P-32-APJ/P-72-APJ】
・超軽量手動油用ポンプ2機種の標準モデルを揃えました。
・油用ポンプ本体は腐食に強いオールアルミ合金製です。
【P-462/P-464】
・1回のハンドル操作で大容量の低圧吐出量を、単動・複動油圧シリンダに供給できます。
・手動油用ポンプに内蔵されている特殊バイパス油用バルブにより、高圧時のハンドル操作力が大幅に軽減します。
【P-25/P-50/P-51】
・P-25/P-50型は作業者が立ったままでポンピング操作ができるため、取付スペースや作業スペースが限定されている場所に最適な手動油用ポンプです。(油用ポンプは固定が必要)
・P-25/P-50型はハンドルの押側、引側の両ストローク毎に吐出ができる効率のよい手動油用ポンプです。

ポンプの種類
油用ポンプタイプ:2段スピード
内容量
1個
注意
※画像は代表画像です
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
タイプ
吐出圧力(MPa)
有効油量(cm3)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04275806P-464スチール27.5複動高圧段:1.4~70 低圧段:0~1.46200
¥257,400
¥249,800
¥274,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04275937P-392FPアルミ7単動高圧段:70 低圧段:1.4492
¥107,600
¥99,980
¥109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04276391P-462スチール27単動高圧段:1.4~70 低圧段:0~1.46200
¥226,100
¥219,800
¥241,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする