曜日別特売

エナパック AHBシリーズ エアハイドロブースタ(エア戻り)

エナパック AHBシリーズ エアハイドロブースタ(エア戻り) - エナパック

・耐久性に優れた複動式ワンショット型エアハイドロブースタです。
・ファイバーグラス製のエアシリンダチューブは、水分を含んだエアで発生する錆びを防ぎます。
・高速作動対応型なので大容量の吐出油をシリンダへ急速に油を供給できます。
・自動化された設備に最適なエアハイドロブースタです。
・ブースタ本体は水平と垂直に設置できます。

用途
エア消費量 エア圧力(0.7MPa時)(m3) 0.072 エアピストン径(mm) 203 ピストンストローク(mm) 145
内容量
1個
注意
※画像は代表画像です
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
増圧比
使用エアー圧力(MPa)
ピストン径(Φmm)
吐出油量(cm3)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04275980AHB-1718.8【増圧比エア圧:油圧】0.0527777780.1~0.7油圧ピストン径:51295
¥248,500
¥239,800
¥263,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04275989AHB-3416.8【増圧比エア圧:油圧】0.0652777780.1~0.7油圧ピストン径:35140
¥248,500
¥239,800
¥263,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04276680AHB-6616【増圧比エア圧:油圧】0.0861111110.1~0.5 発生油圧エア圧力0.7MPa時(理論値):44.8油圧ピストン径:2573
¥248,500
¥239,800
¥263,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04276829AHB-4616.4【増圧比エア圧:油圧】0.0736111110.1~0.7 発生油圧エア圧力0.7MPa時(理論値):32.2油圧ピストン径:30100
¥248,500
¥239,800
¥263,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする