曜日別特売

エナパック PU1000シリーズ 可搬式小型電動油圧油用ポンプ(プラスチック)

エナパック PU1000シリーズ 可搬式小型電動油圧油用ポンプ(プラスチック) - エナパック

・1000シリーズ電動油用ポンプは軽量でコンパクトなボディなので、移動して作業する場合などに最適です。しかも使用電圧幅が広いので電圧降下が生じても効率よく作業できます。
・整流子モータ使用のため、連続運転はお避けください。
・最高使用圧力での連続運転はお避けください。

用途
モータ(50/60Hz) 絶縁種別形式:E種整流子
電圧(V)(相数)A.C:100(変動幅±20%)(単相)
出力(kW) 馬力(HP):0.4(0.5)
回転数(min<sup>-1</sup>):3000 定格電流(A) 11 騒音(dBA) 85 油用ポンプ(50/60Hz) 最高使用圧力(MPa):70/1.4(高圧/低圧)
吐出量(L/min):0.27/2.7(高圧/低圧)
内容量
1個
注意
※画像は代表画像です
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
備考
油タンク容量(L)
油タンク有効油量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04276382PUJS-1200B13(オイル含)単動シリンダ用(Pポートに圧力計、圧力スイッチ付)2.82
¥355,600
¥339,800
¥373,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04276531PUJS-1201B18(オイル含)単動シリンダ用(Pポートに圧力計、圧力スイッチ付)3.83.3
¥372,100
¥359,800
¥395,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04276671PUD-1101B18(オイル含)単動シリンダ自動駆動用(圧力保持なし)3.83.3
¥330,900
¥319,800
¥351,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04277021PUJ-1201B17(オイル含)単動シリンダ用3.83.3
¥264,700
¥259,800
¥285,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする