曜日別特売

エナパック エアー駆動油圧油用ポンプ ZA4シリーズ(防爆型)

エナパック エアー駆動油圧油用ポンプ ZA4シリーズ(防爆型) - エナパック

・火気や電気スパークなどにより爆発の危険性がある環境で使用できる、欧州防爆規格ATEX95認証の製品です。
・3kWのロータリーエアモーターを搭載した、高低圧2段吐出型油圧油用ポンプです。
・手動油圧切換弁に付属した圧力調整弁により、外部から適正な油圧の圧力調整ができます。
・オプションの熱交換機は、油用ポンプの凍結を防ぐために排気を暖め、更に作動油を冷却することができます。
・全モデルのリザーバタンクには油面計が標準で付いています。

用途
吐出量(エア圧力0.7MPa) ・低圧(L/min):13.93
・高圧(L/min):1.31 最大エア消費量(L/min) 2840 作動音(dBA) Max80~95
内容量
1個
注意
※画像は代表画像です
全31種類を絞り込む
質量(kg)
31種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
動作種別
タンク油量(L)
適合シリンダ
組込内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04275831ZA4220MX52シリンダ:前進・後退20単動シリンダ組込用オプション:なし
¥561,000
¥539,800
¥593,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04275962ZA4410MX-F40シリンダ:前進・中立・後退10複動シリンダ組込用オプション:リターンフィルター
¥667,600
¥639,800
¥703,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04276059ZA4220MX-R52シリンダ:前進・後退20単動シリンダ組込用オプション:ロールバー
¥583,500
¥559,800
¥615,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04276068ZA4410MX40シリンダ:前進・中立・後退10複動シリンダ組込用オプション:なし
¥604,800
¥579,800
¥637,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04276147ZA4420MX52シリンダ:前進・中立・後退20複動シリンダ組込用オプション:なし
¥611,500
¥589,800
¥648,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04276156ZA4320MX52シリンダ:前進・中立・後退20単動シリンダ組込用オプション:なし
¥613,800
¥589,800
¥648,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04276312ZA4820MX-FR52シリンダ:前進・中立・後退20複動シリンダ組込用オプション:リターンフィルター・ロールバー
¥726,800
¥699,800
¥769,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04276339ZA4310MX40シリンダ:前進・中立・後退10単動シリンダ組込用オプション:なし
¥605,500
¥579,800
¥637,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04276348ZA4220MX-F52シリンダ:前進・後退20単動シリンダ組込用オプション:リターンフィルター
¥623,700
¥599,800
¥659,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04276357ZA4820MX-F52シリンダ:前進・中立・後退20複動シリンダ組込用オプション:リターンフィルター
¥704,600
¥669,800
¥736,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04276470ZA4220MX-FR52シリンダ:前進・後退20単動シリンダ組込用オプション:リターンフィルター・ロールバー
¥646,200
¥619,800
¥681,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04276497ZA4320MX-F52シリンダ:前進・中立・後退20単動シリンダ組込用オプション:リターンフィルター
¥676,700
¥649,800
¥714,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04276522ZA4810MX-F40シリンダ:前進・中立・後退10複動シリンダ組込用オプション:リターンフィルター
¥697,400
¥669,800
¥736,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04276610ZA4210MX40シリンダ:前進・後退10単動シリンダ組込用オプション:なし
¥554,300
¥529,800
¥582,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04276662ZA4320MX-FR52シリンダ:前進・中立・後退20単動シリンダ組込用オプション:リターンフィルター・ロールバー
¥699,000
¥669,800
¥736,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04276689ZA4210MX-F40シリンダ:前進・後退10単動シリンダ組込用オプション:リターンフィルター
¥616,800
¥589,800
¥648,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04276707ZA4810MX-FR40シリンダ:前進・中立・後退10複動シリンダ組込用オプション:リターンフィルター・ロールバー
¥720,100
¥689,800
¥758,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04276716ZA4420MX-R52シリンダ:前進・中立・後退20複動シリンダ組込用オプション:ロールバー
¥634,200
¥599,800
¥659,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04276777ZA4410MX-FR40シリンダ:前進・中立・後退10複動シリンダ組込用オプション:リターンフィルター・ロールバー
¥689,900
¥659,800
¥725,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04276786ZA4810MX-R40シリンダ:前進・中立・後退10複動シリンダ組込用オプション:ロールバー
¥657,200
¥629,800
¥692,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04276811ZA4820MX-R52シリンダ:前進・中立・後退20複動シリンダ組込用オプション:ロールバー
¥664,200
¥639,800
¥703,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04276820ZA4420MX-FR52シリンダ:前進・中立・後退20複動シリンダ組込用オプション:リターンフィルター・ロールバー
¥696,900
¥669,800
¥736,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04276890ZA4410MX-R40シリンダ:前進・中立・後退10複動シリンダ組込用オプション:ロールバー
¥627,200
¥599,800
¥659,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04276978ZA4320MX-R52シリンダ:前進・中立・後退20単動シリンダ組込用オプション:ロールバー
¥636,200
¥599,800
¥659,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04277048ZA4310MX-R40シリンダ:前進・中立・後退10単動シリンダ組込用オプション:ロールバー
¥628,100
¥599,800
¥659,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04277066ZA4810MX40シリンダ:前進・中立・後退10複動シリンダ組込用オプション:なし
¥634,800
¥599,800
¥659,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04277082ZA4210MX-FR40シリンダ:前進・後退10単動シリンダ組込用オプション:リターンフィルター・ロールバー
¥639,100
¥599,800
¥659,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04277109ZA4310MX-F40シリンダ:前進・中立・後退10単動シリンダ組込用オプション:リターンフィルター
¥668,500
¥639,800
¥703,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04277161ZA4820MX52シリンダ:前進・中立・後退20複動シリンダ組込用オプション:なし
¥641,800
¥599,800
¥659,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04277179ZA4210MX-R40シリンダ:前進・後退10単動シリンダ組込用オプション:ロールバー
¥576,500
¥549,800
¥604,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04277188ZA4420MX-F52シリンダ:前進・中立・後退20複動シリンダ組込用オプション:リターンフィルター
¥674,400
¥649,800
¥714,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする