曜日別特売

エナパック PA07シリーズ エアハイドロ油用ポンプ

エナパック PA07シリーズ エアハイドロ油用ポンプ - エナパックエナパック PA07シリーズ エアハイドロ油用ポンプ - エナパックエナパック PA07シリーズ エアハイドロ油用ポンプ - エナパック

・圧縮エアによりエアピストンと油圧ピストンの面積比により高圧油に変換する連続吐出型の油圧油用ポンプです。
・増圧比は28、40、50、65までの4モデルからラインアップされています。
・エアと油圧ピストンの高サイクルのレシプロ運動により油圧の連続吐出を行い設定圧力に近づくとレシプロ運動は低サイクルになり、設定圧力に到達した時点でエア油用ポンプの運動はエア圧力と油圧力がバランスして自動停止します。
・バランス停止している間の油用ポンプのエア消費は”ゼロ”になり、油温上昇や動力損失がない省エネを実現します。
・油圧力が低下すると自動的にエア油用ポンプが作動し、回路の油圧力を自動補償しますので、圧力制御に関しての特別なセンサや回路は要りません。

用途
供給エア圧力(MPa) 0.2~0.6 最大エア消費量(NL/min) 350 有効油量(L) 1.7
内容量
1個
注意
※画像は代表画像です
全16種類を絞り込む
最大吐出量(L/min)
質量(kg)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
最大吐出量(L/min)
有効油圧
増圧比
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04275752PA07S2-05002171.28油圧力(MPa):8.1~30.550倍複動シリンダ用(電磁式油圧弁搭載)
¥705,400
¥679,800
¥747,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04275797PA07M1-06502131.03油圧力(MPa):10.4~40.565倍リモート用(外部回路別置型)
¥458,400
¥439,800
¥483,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04275840PA07M1-02802131.81油圧力(MPa):4.5~17.828倍リモート用(外部回路別置型)
¥458,400
¥439,800
¥483,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04275858PA07M4-05002161.28油圧力(MPa):8.1~30.550倍複動シリンダ用(手動式油圧弁搭載)
¥529,000
¥499,800
¥549,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04275998PA07S2-02802171.81油圧力(MPa):4.5~17.828倍複動シリンダ用(電磁式油圧弁搭載)
¥705,400
¥679,800
¥747,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04276086PA07M4-04002161.45油圧力(MPa):6.8~25.740倍複動シリンダ用(手動式油圧弁搭載)
¥529,000
¥499,800
¥549,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04276129PA07D-04002151.45油圧力(MPa):6.8~25.740倍単動シリンダ用(エア手動弁式)
¥484,800
¥469,800
¥516,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04276260PA07M1-05002131.28油圧力(MPa):8.1~30.550倍リモート用(外部回路別置型)
¥458,400
¥439,800
¥483,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04276418PA07M1-04002131.45油圧力(MPa):6.8~25.740倍リモート用(外部回路別置型)
¥458,400
¥439,800
¥483,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04276427PA07M4-02802161.81油圧力(MPa):4.5~17.828倍複動シリンダ用(手動式油圧弁搭載)
¥529,000
¥499,800
¥549,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04276558PA07M4-06502161.03油圧力(MPa):10.4~40.565倍複動シリンダ用(手動式油圧弁搭載)
¥529,000
¥499,800
¥549,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04276576PA07D-06502151.03油圧力(MPa):10.4~40.565倍単動シリンダ用(エア手動弁式)
¥484,800
¥469,800
¥516,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04276637PA07S2-04002171.45油圧力(MPa):6.8~25.740倍複動シリンダ用(電磁式油圧弁搭載)
¥705,400
¥679,800
¥747,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04276768PA07D-05002151.28油圧力(MPa):8.1~30.550倍単動シリンダ用(エア手動弁式)
¥484,800
¥469,800
¥516,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04276872PA07D-02802151.81油圧力(MPa):4.5~17.828倍単動シリンダ用(エア手動弁式)
¥484,800
¥469,800
¥516,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04277170PA07S2-06502171.03油圧力(MPa):10.4~40.565倍複動シリンダ用(電磁式油圧弁搭載)
¥705,400
¥679,800
¥747,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする