曜日別特売

エナパック PE1700シリーズ 可搬式小型電動油圧油用ポンプ(アルミ)

エナパック PE1700シリーズ 可搬式小型電動油圧油用ポンプ(アルミ) - エナパックエナパック PE1700シリーズ 可搬式小型電動油圧油用ポンプ(アルミ) - エナパック

・軽量、小型で現場への持ち運びが簡単にできます。
・単相100V電源対応なので現場を選びません。
・作業の効率化と省エネルギー化を重視した、高・低圧自動2段切換え油用ポンプです。
・特殊2段ブランジャ油用ポンプと、このクラス初のアンロード油用バルブの採用により、低圧7MPaまで2.5L/minの吐出量を実現します。
・小型積層型油用バルブなど油圧補器類が豊富に用意されていて、様々な用途に対応できます。

用途
モーター(50/60Hz)整流子 絶縁種別型式:E種整流子型
電圧(V)(相数):100V(単相)
定格出力(kW):0.45
最大電流(A):9.5 油用ポンプ 最高使用圧力(MPa):70/7(高圧/低圧)
吐出量(L/min):0.35/2.5(高圧/低圧) 油タンク 油量(L):3.0
有効油量(L):2.0
内容量
1個
注意
※画像は代表画像です
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
機能
適合シリンダ
バルブ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04276452PE1700-VDAJリモコン、圧力計18.8シリンダ停止複動シリンダ油用バルブ:電磁3位置4方弁Aポートブロック
¥449,900
¥429,800
¥472,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04276506PE1700-VDOJリモコン、圧力計18.8圧力保持無し複動シリンダ油用バルブ:電磁3位置4方弁オールポートオープン
¥449,900
¥429,800
¥472,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04277039PE1700-VM1Jリモコン、圧力計、圧力スイッチ15圧力保持付PT取出し油用バルブ:PT取出ブロック
¥343,200
¥329,800
¥362,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする