曜日別特売

エナパック PATG/PAMG/PACGタイプ ターボ2エア駆動油圧油用ポンプ(防爆型)

エナパック PATG/PAMG/PACGタイプ ターボ2エア駆動油圧油用ポンプ(防爆型) - エナパックエナパック PATG/PAMG/PACGタイプ ターボ2エア駆動油圧油用ポンプ(防爆型) - エナパック

・エアで油用ポンプを駆動させ、同時に排気されるエアを油用ポンプの駆動に再利用する高効率な油圧油用ポンプです。
・足または手で操作できる単動シリンダ用足踏みペダル式と単動・複動シリンダが操作できる手動切換弁式があります。
・入力エア圧力をエアレギュレータで調整すれば、油圧力が容易に調整できます。
・油用ポンプにスチール製の取付けステーが付属されています。

用途
入力エア圧力(MPa) 0.3~0.7 取付方向 水平 エア消費量(L/min) 400(0.7MPa時) 最大作動音(dBA) 90
内容量
1個
注意
※画像は代表画像です
全10種類を絞り込む
質量(kg)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
適合
質量(kg)
増圧比
有効油量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04275770PACG-3002PB外部別置、油圧弁設置8.60.1111111112.1
¥121,600
¥119,800
¥131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04275867PAMG-5402NB単動シリンダ、複動シリンダ120.1111111112.1
¥153,200
¥149,800
¥164,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04275928PATG-1102N単動シリンダ8.60.1111111112.1
¥99,300
¥94,980
¥104,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04276007PACG-5002PB外部別置、油圧弁設置8.60.0833333332.1
¥121,600
¥119,800
¥131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04276172PAMG-5402NBL単動シリンダ、複動シリンダ13.50.0833333332.1
¥185,200
¥179,800
¥197,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04276549PAMG-1402N単動シリンダ、複動シリンダ120.0729166672.1
¥153,200
¥149,800
¥164,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04276619PACG-1105S外部別置、油圧弁設置170.1111111113.8
¥111,300
¥109,800
¥120,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04276732PAMG-1402NL単動シリンダ、複動シリンダ13.50.1111111112.1
¥185,200
¥179,800
¥197,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04276926PATG-5102NB単動シリンダ8.60.0833333332.1
¥111,800
¥109,800
¥120,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04277136PACG-1102NB外部別置、油圧弁設置8.50.1111111112.1
¥97,300
¥92,980
¥102,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする