曜日別特売

エナパック エア駆動油圧油用ポンプ PAM-1000シリーズ(防爆型)

エナパック エア駆動油圧油用ポンプ PAM-1000シリーズ(防爆型) - エナパック

・防爆型エア油用ポンプは、化学プラント、石油コンビナート、火気厳禁の場所での使用に適しています。
・エア油用ポンプにゴミや水分の混入を防ぐため、エアフィルターを必ずご使用ください。
・エア配管口径NPT3/8

用途
吐出量(エア圧力0.7MPa) ・低圧(L/min):10.6
・高圧(L/min):0.15 作動エア圧(MPa) 0.45~0.7 作動音(dBA) 85 最大エア消費量(L/min) 750
内容量
1個
注意
※画像は代表画像です
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
動作種別
タンク油量(L)
適合シリンダ
弁の種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04276041PAM-104227.2シリンダ:前進・中立・後退8複動切換弁:VM-4 4方手動弁
¥461,900
¥439,800
¥483,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04276120PAM-104122.7シリンダ:前進・中立・後退4複動切換弁:VM-4 4方手動弁
¥384,200
¥369,800
¥406,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04276226PAM-102122.7シリンダ:前進・後退4単動切換弁:VM-2 2方手動弁
¥331,700
¥319,800
¥351,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04276899PAM-102227.2シリンダ:前進・後退8単動切換弁:VM-2 2方手動弁
¥347,700
¥339,800
¥373,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする