曜日別特売

ニュースーパーストーン 0.8×10×150

ニュースーパーストーン 0.8×10×150 - アルゴファイルジャパンニュースーパーストーン 0.8×10×150 - アルゴファイルジャパン

細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。

用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
長さ(mm)
150
幅(mm)
10
厚さ(mm)
0.8
サイズ
0.8×10×150mm
シリーズ
ニュースーパーストーン平板
内容量
1枚
全9種類を絞り込む
粒度
トラスコ品番
9種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04562447NSR081L214-60811200
¥6,600
¥3,798
¥4,178(税込)
当日出荷
返品不可
04565868NSO081L214-5988400
¥6,600
¥3,798
¥4,178(税込)
当日出荷
返品不可
04576928NSW081L214-62311000
¥6,600
¥3,798
¥4,178(税込)
当日出荷
返品不可
04577041NSP081L214-6264600
¥6,600
¥3,798
¥4,178(税込)
当日出荷
返品不可
04577312NSV081L214-849780
¥6,600
¥3,798
¥4,178(税込)
当日出荷
返品不可
04583980NSB081L214-9436800
¥6,600
¥3,798
¥4,178(税込)
当日出荷
返品不可
04585992NSL081L214-9192300
¥6,600
¥3,798
¥4,178(税込)
当日出荷
返品不可
04588076NSE081L214-6318120
¥6,600
¥3,798
¥4,178(税込)
当日出荷
返品不可
04588837NSG081L214-8475180
¥6,600
¥3,798
¥4,178(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする