アルゴファイルジャパン
ニュースーパーストーン 0.8×1×100
細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
長さ(mm)
100
幅(mm)
1
厚さ(mm)
0.8
サイズ
0.8×1×100mm
シリーズ
ニュースーパーストーン平板
内容量
1枚
全9種類を絞り込む
粒度
選択してください
80
120
180
300
400
600
800
1000
1200
トラスコ品番
選択してください
214-6004
214-6815
214-6843
214-8487
214-8503
214-8840
214-8903
214-8908
214-9454
9種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04560146
NSO0801
214-8903
400
¥
1,100
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
返品不可
04560198
NSV0801
214-6843
80
¥
1,100
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
返品不可
04564660
NSL0801
214-8487
300
¥
1,100
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
返品不可
04579247
NSE0801
214-8503
120
¥
1,100
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
返品不可
04583946
NSP0801
214-6815
600
¥
1,100
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
返品不可
04584549
NSG0801
214-8840
180
¥
1,100
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
返品不可
04586107
NSR0801
214-9454
1200
¥
1,100
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
返品不可
04586518
NSB0801
214-8908
800
¥
1,100
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
返品不可
04588679
NSW0801
214-6004
1000
¥
1,100
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください