曜日別特売

ニュースーパーストーン 0.8×1×150

ニュースーパーストーン 0.8×1×150 - アルゴファイルジャパンニュースーパーストーン 0.8×1×150 - アルゴファイルジャパン

細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。

用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
長さ(mm)
150
幅(mm)
1
厚さ(mm)
0.8
サイズ
0.8×1×150mm
シリーズ
ニュースーパーストーン平板
内容量
1枚
全9種類を絞り込む
粒度
トラスコ品番
9種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04569359NSW0801L214-60051000
¥1,650
¥929
¥1,022(税込)
当日出荷
返品不可
04576149NSO0801L214-6036400
¥1,650
¥929
¥1,022(税込)
当日出荷
返品不可
04578118NSP0801L214-5999600
¥1,650
¥929
¥1,022(税込)
当日出荷
返品不可
04580078NSG0801L214-9381180
¥1,650
¥929
¥1,022(税込)
当日出荷
返品不可
04580218NSB0801L214-9171800
¥1,650
¥929
¥1,022(税込)
当日出荷
返品不可
04583639NSV0801L214-922080
¥1,650
¥929
¥1,022(税込)
当日出荷
返品不可
04584856NSR0801L214-62881200
¥1,650
¥929
¥1,022(税込)
当日出荷
返品不可
04586692NSE0801L214-8344120
¥1,650
¥929
¥1,022(税込)
当日出荷
返品不可
04589449NSL0801L214-6593300
¥1,650
¥929
¥1,022(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする