曜日別特売

ニュースーパーストーン 0.8×1×50

ニュースーパーストーン 0.8×1×50 - アルゴファイルジャパンニュースーパーストーン 0.8×1×50 - アルゴファイルジャパン

細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。

用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
長さ(mm)
50
幅(mm)
1
厚さ(mm)
0.8
内容量
1枚
全9種類を絞り込む
粒度
トラスコ品番
9種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
サイズ
シリーズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04560591NSO0801S214-6822#4000.8×1×50mmニュースーパーストーン平板タイプ
¥550
¥319
¥351(税込)
当日出荷
返品不可
04563102NSV0801S214-7010800.8×1×50mmニュースーパーストーン平板
¥550
¥319
¥351(税込)
当日出荷
返品不可
04575808NSG0801S214-8828#1800.8×1×50mmニュースーパーストーン平板タイプ
¥550
¥319
¥351(税込)
当日出荷
返品不可
04577226NSE0801S214-9221#1200.8x1x50mmニュースーパーストーン平板タイプ
¥550
¥319
¥351(税込)
当日出荷
返品不可
04577339NSR0801S214-607612000.8×1×50mmニュースーパーストーン平板
¥550
¥319
¥351(税込)
当日出荷
返品不可
04581216NSB0801S214-92058000.8×1×50mmニュースーパーストーン平板タイプ
¥550
¥319
¥351(税込)
当日出荷
返品不可
04589047NSP0801S214-66496000.8×1×50mmニュースーパーストーン平板タイプ
¥550
¥319
¥351(税込)
当日出荷
返品不可
04589248NSW0801S214-937910000.8×1×50mmニュースーパーストーン平板タイプ
¥550
¥319
¥351(税込)
当日出荷
返品不可
04589370NSL0801S214-8810#3000.8×1×50mmニュースーパーストーン平板タイプ
¥550
¥319
¥351(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする