アルゴファイルジャパン
ニュースーパーストーン 0.8×2×150
細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
長さ(mm)
150
幅(mm)
2
厚さ(mm)
0.8
サイズ
0.8×2×150mm
シリーズ
ニュースーパーストーン平板
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
粒度
選択してください
80
120
180
300
400
600
1000
1200
トラスコ品番
選択してください
214-6559
214-6570
214-6630
214-6641
214-6865
214-8884
214-9160
214-9451
8種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04561422
NSR082L
214-9451
1200
¥
1,650
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
返品不可
04572141
NSL082L
214-6865
300
¥
1,650
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
返品不可
04572317
NSG082L
214-9160
180
¥
1,650
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
返品不可
04575580
NSV082L
214-8884
80
¥
1,650
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
返品不可
04578222
NSW082L
214-6630
1000
¥
1,650
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
返品不可
04578258
NSE082L
214-6559
120
¥
1,650
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
返品不可
04584436
NSP082L
214-6641
600
¥
1,650
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
返品不可
04586972
NSO082L
214-6570
400
¥
1,650
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください