曜日別特売

ニュースーパーストーン 0.8×4×50

ニュースーパーストーン 0.8×4×50 - アルゴファイルジャパンニュースーパーストーン 0.8×4×50 - アルゴファイルジャパン

細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。

用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
長さ(mm)
50
幅(mm)
4
厚さ(mm)
0.8
内容量
1枚
全9種類を絞り込む
粒度
トラスコ品番
9種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
サイズ
シリーズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04563086NSL084S214-8841#3000.8×4×50mmニュースーパーストーン平板タイプ
¥1,100
¥619
¥681(税込)
当日出荷
返品不可
04571432NSG084S214-6571#1800.8×4×50mmニュースーパーストーン平板タイプ
¥1,100
¥619
¥681(税込)
当日出荷
返品不可
04578407NSB084S214-93988000.8×4×50mmニュースーパーストーン平板タイプ
¥1,100
¥619
¥681(税込)
当日出荷
返品不可
04580717NSW084S214-847210000.8×4×50mmニュースーパーストーン平板タイプ
¥1,100
¥619
¥681(税込)
当日出荷
返品不可
04582458NSP084S214-88366000.8×4×50mmニュースーパーストーン平板タイプ
¥1,100
¥619
¥681(税込)
当日出荷
返品不可
04583736NSV084S214-6564800.8×4×50mmニュースーパーストーン平板
¥1,100
¥619
¥681(税込)
当日出荷
返品不可
04584689NSR084S214-627812000.8×4×50mmニュースーパーストーン平板
¥1,100
¥619
¥681(税込)
当日出荷
返品不可
04584847NSE084S214-6594#1200.8x4x50mmニュースーパーストーン平板タイプ
¥1,100
¥619
¥681(税込)
当日出荷
返品不可
04587489NSO084S214-8509#4000.8×4×50mmニュースーパーストーン平板タイプ
¥1,100
¥619
¥681(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする