曜日別特売

ニュースーパーストーン 0.8×6×100

ニュースーパーストーン 0.8×6×100 - アルゴファイルジャパンニュースーパーストーン 0.8×6×100 - アルゴファイルジャパン

細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。

用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
長さ(mm)
100
幅(mm)
6
厚さ(mm)
0.8
サイズ
0.8×6×100mm
シリーズ
ニュースーパーストーン平板
内容量
1枚
全9種類を絞り込む
粒度
トラスコ品番
9種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04560259NSE086214-9185120
¥3,300
¥1,898
¥2,088(税込)
当日出荷
返品不可
04560338NSO086214-8543400
¥3,300
¥1,898
¥2,088(税込)
当日出荷
返品不可
04565001NSP086214-6793600
¥3,300
¥1,898
¥2,088(税込)
当日出荷
返品不可
04576052NSW086214-92101000
¥3,300
¥1,898
¥2,088(税込)
当日出荷
返品不可
04576438NSB086214-9219800
¥3,300
¥1,898
¥2,088(税込)
当日出荷
返品不可
04576691NSV086214-881680
¥3,300
¥1,898
¥2,088(税込)
当日出荷
返品不可
04583867NSL086214-9408300
¥3,300
¥1,898
¥2,088(税込)
当日出荷
返品不可
04585197NSR086214-92581200
¥3,300
¥1,898
¥2,088(税込)
当日出荷
返品不可
04587708NSG086214-9410180
¥3,300
¥1,898
¥2,088(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする