曜日別特売

ニュースーパーストーン 0.8×6×150

ニュースーパーストーン 0.8×6×150 - アルゴファイルジャパンニュースーパーストーン 0.8×6×150 - アルゴファイルジャパン

細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。

用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
長さ(mm)
150
幅(mm)
6
厚さ(mm)
0.8
サイズ
0.8×6×150mm
シリーズ
ニュースーパーストーン平板
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
粒度
トラスコ品番
8種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04560277NSE086L214-6845120
¥4,950
¥2,798
¥3,078(税込)
当日出荷
返品不可
04569876NSO086L214-8540400
¥4,950
¥2,798
¥3,078(税込)
当日出荷
返品不可
04571486NSR086L214-88921200
¥4,950
¥2,798
¥3,078(税込)
当日出荷
返品不可
04576551NSL086L214-6601300
¥4,950
¥2,798
¥3,078(税込)
当日出荷
返品不可
04582142NSV086L214-628780
¥4,950
¥2,798
¥3,078(税込)
当日出荷
返品不可
04582352NSB086L214-9412800
¥4,950
¥2,798
¥3,078(税込)
当日出荷
返品不可
04583027NSP086L214-8576600
¥4,950
¥2,798
¥3,078(税込)
当日出荷
返品不可
04587936NSW086L214-94481000
¥4,950
¥2,798
¥3,078(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする