アルゴファイルジャパン
ニュースーパーストーン 1.5×1×100
細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
長さ(mm)
100
幅(mm)
1
厚さ(mm)
1.5
サイズ
1.5×1×100mm
シリーズ
ニュースーパーストーン平板
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
粒度
選択してください
80
120
180
300
400
600
800
1000
トラスコ品番
選択してください
214-6260
214-6803
214-8347
214-8515
214-8820
214-8869
214-8881
214-9224
8種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04560006
NSO151
214-6260
400
¥
1,650
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
返品不可
04562000
NSL151
214-6803
300
¥
1,650
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
返品不可
04582029
NSW151
214-9224
1000
¥
1,650
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
返品不可
04582659
NSV151
214-8881
80
¥
1,650
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
返品不可
04584068
NSE151
214-8515
120
¥
1,650
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
返品不可
04584077
NSG151
214-8347
180
¥
1,650
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
返品不可
04587139
NSB151
214-8820
800
¥
1,650
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
返品不可
04588442
NSP151
214-8869
600
¥
1,650
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください