アルゴファイルジャパン
ニュースーパーストーン 1.5×2×100
細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
長さ(mm)
100
幅(mm)
2
厚さ(mm)
1.5
サイズ
1.5×2×100mm
シリーズ
ニュースーパーストーン平板
内容量
1枚
全9種類を絞り込む
粒度
選択してください
80
120
180
300
400
600
800
1000
1200
トラスコ品番
選択してください
214-5991
214-5994
214-6062
214-6300
214-6551
214-6799
214-8539
214-8566
214-9166
9種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04563427
NSG152
214-6551
180
¥
1,650
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
返品不可
04564319
NSL152
214-6300
300
¥
1,650
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
返品不可
04565256
NSB152
214-5994
800
¥
1,650
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
返品不可
04577251
NSR152
214-5991
1200
¥
1,650
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
返品不可
04580157
NSW152
214-6799
1000
¥
1,650
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
返品不可
04580742
NSV152
214-6062
80
¥
1,650
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
返品不可
04584951
NSO152
214-9166
400
¥
1,650
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
返品不可
04586579
NSE152
214-8566
120
¥
1,650
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
返品不可
04587602
NSP152
214-8539
600
¥
1,650
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください