アルゴファイルジャパン
ニュースーパーストーン 1.5×2×150
細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
長さ(mm)
150
幅(mm)
2
厚さ(mm)
1.5
サイズ
1.5×2×150mm
シリーズ
ニュースーパーストーン平板
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
粒度
選択してください
80
120
180
300
400
600
800
1000
トラスコ品番
選択してください
214-5990
214-5995
214-6028
214-6251
214-6273
214-6308
214-6632
214-6862
8種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04565999
NSB152L
214-6632
800
¥
2,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
返品不可
04572342
NSL152L
214-6251
300
¥
2,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
返品不可
04572990
NSV152L
214-6308
80
¥
2,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
返品不可
04576946
NSW152L
214-6273
1000
¥
2,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
返品不可
04580340
NSO152L
214-6862
400
¥
2,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
返品不可
04581706
NSE152L
214-5990
120
¥
2,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
返品不可
04582501
NSG152L
214-5995
180
¥
2,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
返品不可
04584321
NSP152L
214-6028
600
¥
2,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください