アルゴファイルジャパン
ニュースーパーストーン 1.5×2×50
細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
長さ(mm)
50
幅(mm)
2
厚さ(mm)
1.5
内容量
1枚
全9種類を絞り込む
粒度
選択してください
80
600
800
1000
1200
#120
#180
#300
#400
トラスコ品番
選択してください
214-6037
214-6657
214-6783
214-8552
214-8818
214-8855
214-9162
214-9418
214-9481
9種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
サイズ
シリーズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04569402
NSV152S
214-9162
80
1.5×2×50mm
ニュースーパーストーン平板
¥
850
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
返品不可
04577881
NSE152S
214-6037
#120
1.5x2x50mm
ニュースーパーストーン平板タイプ
¥
850
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
返品不可
04578669
NSO152S
214-9481
#400
1.5×2×50mm
ニュースーパーストーン平板タイプ
¥
850
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
返品不可
04579780
NSW152S
214-8855
1000
1.5×2×50mm
ニュースーパーストーン平板タイプ
¥
850
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
返品不可
04579877
NSG152S
214-8552
#180
1.5×2×50mm
ニュースーパーストーン平板タイプ
¥
850
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
返品不可
04581268
NSL152S
214-6783
#300
1.5×2×50mm
ニュースーパーストーン平板タイプ
¥
850
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
返品不可
04588207
NSB152S
214-6657
800
1.5×2×50mm
ニュースーパーストーン平板タイプ
¥
850
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
返品不可
04589020
NSP152S
214-9418
600
1.5×2×50mm
ニュースーパーストーン平板タイプ
¥
850
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
返品不可
04589230
NSR152S
214-8818
1200
1.5×2×50mm
ニュースーパーストーン平板
¥
850
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください