アルゴファイルジャパン
ニュースーパーストーン 3×4×50
細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
長さ(mm)
50
幅(mm)
4
厚さ(mm)
3
内容量
1枚
全9種類を絞り込む
粒度
選択してください
80
400
600
800
1000
1200
#120
#180
#300
トラスコ品番
選択してください
214-6072
214-6082
214-6094
214-6829
214-6850
214-8488
214-8527
214-8849
214-8866
9種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
サイズ
シリーズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04561790
NSP304S
214-6850
600
3x4x50mm
ニュースーパーストーン平板タイプ
¥
3,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
返品不可
04565062
NSR304S
214-8849
1200
3x4x50mm
ニュースーパーストーン平板
¥
3,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
返品不可
04569718
NSO304S
214-6829
400
3x4x50mm
ニュースーパーストーン平板タイプ
¥
3,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
返品不可
04572159
NSL304S
214-8866
#300
3×4×50mm
ニュースーパーストーン平板タイプ
¥
3,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
返品不可
04574356
NSB304S
214-8488
800
3x4x50mm
ニュースーパーストーン平板タイプ
¥
3,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
返品不可
04576316
NSG304S
214-6072
#180
3×4×50mm
ニュースーパーストーン平板タイプ
¥
3,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
返品不可
04576980
NSV304S
214-6082
80
3x4x50mm
ニュースーパーストーン平板
¥
3,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
返品不可
04582896
NSW304S
214-8527
1000
3x4x50mm
ニュースーパーストーン平板
¥
3,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
返品不可
04588670
NSE304S
214-6094
#120
3x4x50mm
ニュースーパーストーン平板タイプ
¥
3,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください