【レンタル】電子天秤(校正書付)
1/220万(220g/0.1mg)の分解能を実現軽量化:総重量約50%オフコンパクト:サイズ約10%カット省エネ化:消費電力約60%カットウォーミングアップ大幅短縮:予熱時間90%以上短縮
- 仕様
- [計量皿寸法(Φmm) ]80,[スパン調整]内蔵校正分銅によるオートスパン調整
- セット内容
- 本体(風防付)、計量皿、ACアダプター、取扱説明書、収納ケース
- ひょう量
- 220g
- 最小表示
- 0.0001g
- 表示
- 液晶表示
- 再現性
- 0.0001g
- 本体寸法
- 290(L)×200(W)×314(H)mm(風防を含む)
- 計量方式
- 音叉振動式
- 風袋引き範囲
- 全ひょう量
- 直線性
- ±0.0003g
- 過負荷時表示
- ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
- レンタル日数(日)
- 延長7
- 再生材使用率(%)
- 22
- 生分解性プラスチック使用率(%)
- 20166
- 再生材使用
- 使用
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
測定・測量機器レンタルサービス の新着商品
カテゴリ



























