【レンタル】デジタルひずみ測定器CF

【レンタル】デジタルひずみ測定器CF - 東京測器研究所

コンパクトな形状と防滴構造で屋外でも安心。リード線を接続する端子部分は、強力ワンタッチタイプを採用し接続がスピーディ。電源は単3形電池で、アルカリ乾電池またはニッカド充電池使用し現場でも簡単に交換可能。データメモリーエリアは最大20のブロックに分けて記録可能。スリープ機能で長期計測可能。データメモリーは最大40,000データ。RS-232Cでコマンドの受信、測定データの送信が可能。メモリーカードで記録、再生可能。

仕様
[測定点数]1点(TC-31K単体のみ)、5点(CSW-5A組み合わせ時),[ひずみ測定]ブリッジ電源 :DC2V、50ms、1ゲージ法3線法:120、240、350Ω、2ゲージ法:120~1,000Ω、4ゲージ法:120~1,000Ω、4ゲージ定電流法: 350Ω,[センサーケーブル延長範囲 (4ゲージ定電流法)]ケーブル往復抵抗値200Ω以内,[初期値記憶範囲]±240,000×10-6ひずみ
セット内容
本体、ACアダプター、CFカードアダプタ、CFカード、カードリーダー、取扱説明書、収納ケース、単3電池×4本
測定範囲
【×1】±30,000×10-6ひずみ、【×8】±240,000×10-6ひずみ
分解能
【×1】1×10-6ひずみ、【×8】2×10-6ひずみ
レンジ
×1、×8 (自動切換)
確度
温度係数:±0.0045%rdg/℃,経年変化:±0.04%rdg/年,(23℃±3℃)【×1】±(0.08%rdg+1digit)、【×8】±(0.08%rdg+2digit)
レンタル日数(日)
延長3
耐振性
29.4m/s2(50hz 0.6mmp-p)、耐衝撃49m/s2
再生材使用率(%)
42
生分解性プラスチック使用率(%)
20421
再生材使用
使用
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05800738TC-31K
オープン
¥4,798
¥5,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする