【レンタル】電子天秤(校正書付)
はかりの基本性能をさらにグレードアップさせたハイパフォーマンス機種音叉センサ搭載のベース機種、様々な用途に幅広く対応
- 仕様
- [目量(e)]0.1g,[実目量(d)]0.01g,[JIS精度等級]I級,[スパン調整]外部校正分銅による手動スパン調整,[温湿度範囲]10~30℃、80%RH以下(ただし結露しないこと)
- セット内容
- 本体、計量皿、ACアダプター、取扱説明書、収納ケース
- 最小表示
- 0.01g
- ひょう量(g)
- 最大:6200
- 再現性
- (σ)0.01g
- 風袋引き範囲
- 全ひょう量
- 直線性
- ±0.03g
- 過負荷時表示
- ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
- レンタル日数(日)
- 延長5
- 再生材使用率(%)
- 21
- 生分解性プラスチック使用率(%)
- 20170
- 再生材使用
- 使用
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
測定・測量機器レンタルサービス の新着商品
カテゴリ



























