曜日別特売
TB-RL-593-BG-L-BP 胴ベルト型”リトラ”(巻取式ランヤード) 軽量フックタイプ ツヨロン(藤井電工) 06151499

TB-RL-593-BG-L-BP 胴ベルト型”リトラ”(巻取式ランヤード) 軽量フックタイプ ツヨロン(藤井電工) 06151499
TB-RL-593-BG-L-BP 胴ベルト型”リトラ”(巻取式ランヤード) 軽量フックタイプ ツヨロン(藤井電工) 06151499
TB-RL-593-BG-L-BP 胴ベルト型”リトラ”(巻取式ランヤード) 軽量フックタイプ ツヨロン(藤井電工) 06151499
TB-RL-593-BG-L-BP 胴ベルト型”リトラ”(巻取式ランヤード) 軽量フックタイプ ツヨロン(藤井電工) 06151499
TB-RL-593-BG-L-BP 胴ベルト型”リトラ”(巻取式ランヤード) 軽量フックタイプ ツヨロン(藤井電工) 06151499

胴ベルト型”リトラ”(巻取式ランヤード) 軽量フックタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品はサイズ・最大使用質量・ベルト色など23種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
サイズ
L
最大使用質量(kg)
100
ベルト色
青緑
注文コード
06151499
品番
TB-RL-593-BG-L-BP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

ロック機能なしのシンプルな巻取器式ランヤードです。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。織ロープ長さ任意調節タイプ

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
トラスコ品番
163-3450
ベルト色
青緑
ランヤード(長さ)(mm)
1400
胴ベルト長さ(mm)
1400
最大使用質量(kg)
100
サイズ
L
バックル
アルミスライドバックル付き
ランヤード(幅)(mm)
18
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする