胴ベルト型”ワン・ハンドリトラ”(ワン・ハンド巻取式ランヤード) スタンダードタイプ
ランヤードは織ロープの引き出しから巻取りまでの操作を片手で行えるワンハンドリトラ仕様です。スチール製のフックとバックルを採用しています。墜落時はロック機能により落下距離を最短に抑えます。
- 用途
- 工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
- 仕様
- 巻取式ロック機能あり
- 種別
- ランヤード:タイプ1
- バックル
- スチール製スライドバックル付き
- ランヤード(長さ)(mm)
- 1400
- ランヤード(幅)(mm)
- 15
- ロック機構の有無
- 巻取式ロック機能あり
- 内容量
- 1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。全8種類を絞り込む
ベルト色
胴ベルト長さ(mm)
胴ベルト式 墜落制止用器具 の新着商品
カテゴリ


































