曜日別特売
TB-ORN-599-R-LL(130KG)-JAN-BX 胴ベルト型”ワン・ハンドリトラ”(ワン・ハンド巻取式ランヤード) スタンダードタイプ ツヨロン(藤井電工) 06159601

TB-ORN-599-R-LL(130KG)-JAN-BX 胴ベルト型”ワン・ハンドリトラ”(ワン・ハンド巻取式ランヤード) スタンダードタイプ ツヨロン(藤井電工) 06159601
TB-ORN-599-R-LL(130KG)-JAN-BX 胴ベルト型”ワン・ハンドリトラ”(ワン・ハンド巻取式ランヤード) スタンダードタイプ ツヨロン(藤井電工) 06159601
TB-ORN-599-R-LL(130KG)-JAN-BX 胴ベルト型”ワン・ハンドリトラ”(ワン・ハンド巻取式ランヤード) スタンダードタイプ ツヨロン(藤井電工) 06159601
TB-ORN-599-R-LL(130KG)-JAN-BX 胴ベルト型”ワン・ハンドリトラ”(ワン・ハンド巻取式ランヤード) スタンダードタイプ ツヨロン(藤井電工) 06159601

胴ベルト型”ワン・ハンドリトラ”(ワン・ハンド巻取式ランヤード) スタンダードタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ベルト色赤
胴ベルト長さ(mm)1600
内容量1本注文コード06159601品番TB-ORN-599-R-LL(130KG)-JAN-BX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

ランヤードは織ロープの引き出しから巻取りまでの操作を片手で行えるワンハンドリトラ仕様です。スチール製のフックとバックルを採用しています。墜落時はロック機能により落下距離を最短に抑えます。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
スチール製大口径フック付き
トラスコ品番
627-0866
ベルト色
赤
胴ベルト長さ(mm)
1600
最大使用質量(kg)
130
仕様
巻取式ロック機能あり
種別
ランヤード:タイプ1
規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
フック口開き(mm)
50
バックル
スチール製スライドバックル付き
ランヤード(長さ)(mm)
1400
ランヤード(幅)(mm)
15
ロック機構の有無
巻取式ロック機能あり
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする