胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) Gブレード
デザイン性もよく、扱いやすいロープです。バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデル大口径フック付きで、単管パイプにフックが直接掛かります。
- 用途
- 工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
- 種別
- ランヤード:タイプ1
- 規格
- 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
- ロープ径(Φmm)
- 11
- フック口開き(mm)
- 50
- 最大使用質量(kg)
- 100
- 内容量
- 1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。全15種類を絞り込む
サイズ
ベルト色
バックル
胴ベルト式 墜落制止用器具 の新着商品
カテゴリ


































