曜日別特売
TB-GB-OT599-BLK-BK-M-JAN-BP 胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) Gブレード ツヨロン(藤井電工) 06155322

胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) Gブレード

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
この商品はサイズ・ベルト色・バックルなど15種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
サイズ
M
ベルト色
黒
バックル
ワンタッチバックル付き
注文コード
06155322
品番
TB-GB-OT599-BLK-BK-M-JAN-BP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

デザイン性もよく、扱いやすいロープです。バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデル大口径フック付きで、単管パイプにフックが直接掛かります。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
トラスコ品番
628-9842
サイズ
M
ベルト色
黒
バックル
ワンタッチバックル付き
フック
スチール製大口径フック付き
仕様
ランヤードは型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードロープタイプ
種別
ランヤード:タイプ1
規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ロープ径(Φmm)
11
フック口開き(mm)
50
胴ベルト長さ(mm)
1200
最大使用質量(kg)
100
ロープ長さ(mm)
1600
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする