胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) Gブレード(黒)
デザイン性もよく、扱いやすいロープです。装着しやすいワンタッチバックル付きです。大口径フック付きで、単管パイプにフックが直接掛かります。
- 用途
- 工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
- トラスコ品番
- 627-4125
- 種別
- ランヤード:タイプ1
- 規格
- 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
- ロープ径(Φmm)
- 11
- ベルト色
- 黒
- フック口開き(mm)
- 50
- バックル
- ワンタッチバックル付き
- フック
- 軽量大口径SV回転フック付き
- 胴ベルト長さ(mm)
- 1400
- 最大使用質量(kg)
- 100
- ランヤード
- Gブレードロープ 1丁掛け
- ロープ長さ(mm)
- 1650
- 内容量
- 1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。胴ベルト式 墜落制止用器具 の新着商品
カテゴリ



























