ツヨロン(藤井電工)
胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) Gブレード(黒)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06161701
品番
TBGBOT593SVBLKBKLR19JANBP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
デザイン性もよく、扱いやすいロープです。装着しやすいワンタッチバックル付きです。大口径フック付きで、単管パイプにフックが直接掛かります。
用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
トラスコ品番
627-4125
種別
ランヤード:タイプ1
規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ロープ径(Φmm)
11
ベルト色
黒
フック口開き(mm)
50
バックル
ワンタッチバックル付き
フック
軽量大口径SV回転フック付き
胴ベルト長さ(mm)
1400
最大使用質量(kg)
100
ランヤード
Gブレードロープ 1丁掛け
ロープ長さ(mm)
1650
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。