- 用途
- 工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
- トラスコ品番
- 595-0702
- ベルト色
- 紺
- 仕様
- キンクの生じにくい八つ打ちナイロンロープタイプ
- セット内容
- 2丁掛けセット仕様(ランヤード+補助ロープ)
- 種別
- ランヤード:タイプ1
- サイズ
- M
- 規格
- 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
- ロープ径(Φmm)
- 11
- フック口開き(mm)
- 50
- バックル
- スチール製スライドバックル付き
- フック
- スチール製大口径フック付き
- 胴ベルト長さ(mm)
- 1200
- 最大使用質量(kg)
- 100
- ロープ長さ(mm)
- 1600・1000